Descriere:
Conectorii de presare la cald 3M™ Scotchlok™ pot fi utilizați în tehnologia de instalare oriunde doriți să conectați conductori cu un singur strat utilizând tehnologia de presă. După reducerea căldurii, conectorii oferă, de asemenea, izolație rezistentă la umiditate. Prin urmare, ele sunt deosebit de potrivite pentru aplicații în camere fără aer condiționat sau în aer liber. Conectorii fără sudură sunt fabricați din cupru conservat și sunt înconjurați de un strat izolator de poliolefină cu un strat intern de lipici topit la cald. Acestea pot rezista la o tensiune maximă de 600 volți, iar temperatura maximă de funcționare este de 105 °C. conectorii de presare sunt disponibili în roșu, albastru și galben, cu o secțiune transversală maximă a conductorului între 1,0 și 6,0 milimetri pătrați. Valoarea maximă corespunde secțiunii transversale a conductorului. Conectorii de presare la cald Scotchlok™ sunt listați ul și C.S.A. pentru utilizarea pe cabluri flexibile de până la 600V.
Avantaj:
- Conectorul fără sudură este fabricat din cupru conservat
- Material izolant poliolefin, cu un strat adeziv intern de topire la cald
- Temperatura maximă de funcționare 105 °C.
- Tensiune maximă 600 V.
- Curentul maxim corespunzător secțiunii transversale a conductorului
Recomandare:
- Asigură o etanșare rezistentă la apă, sare și alți contaminanți atunci când este redusă