3M™ TufQUIN 120 Hârtie izolantă flexibilă, hibridă, albă, 914 mm x 202 m x 381 µm, 185 (+/-15%) m² / rolă

Cod articol: 7000031784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000031784
EAN / GTIN 00051138984076
Număr producător 7000031784
L-Număr L01130 110005
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Este potrivit pentru sistemele de izolație electrică din clasa 200(N), iar sistemele de izolație aprobate 3M ul pot fi găsite în fișierul ul numărul 65007. Conform REACH și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Rezistență maximă la temperatură de până la 200 °C.
  • Grosimi materiale de la 0,05 la 0,51 mm
  • Rezistență excelentă la deteriorarea parțială a descărcării
  • Rezistență excelentă la tensiune pe termen lung la temperaturi ridicate
  • Conductivitate termică foarte bună
  • Rezistență mecanică excelentă
  • Putere electrică dielectrică foarte bună
  • Absorbție excelentă a agentului de impregnare
  • Rezistență excelentă la umiditate
  • UL® 1446 și IEC 60085 pentru utilizarea în sistemele de izolație electrică (EIS)
  • Clasa de certificare UL® și CSA N (200 °C)
  • Fără halogen conform standardului IEC 61249-2-21

Recomandare:

  • Izolație la sol/sol în transformatoare de tip uscat, bobine și reactoare
  • Izolația stratului, învelișul exterior al bobinei în electromagneți și condensatori
  • Izolare în comutație
  • Izolația conductorului și izolarea fasciculului de conductori