3M™ Bandă cu strat dublu de acoperire 9019 transparent, 54 in x 60 yd

Cod articol: 7000017157
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Klebeband

Identificare și clasificare

Cod articol 7000017157
EAN / GTIN 00048011583419
Număr producător 7000017157
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda adezivă 3M™ cu două fețe 9019 pentru conexiuni în electronică și aplicații industriale generale. Banda noastră adezivă de acrilat foarte adezivă este potrivită pentru o gamă largă de materiale, cum ar fi suprafețele și metalele cu energie ridicată și scăzută. Banda adezivă are o bună rezistență la temperaturi ridicate și radiații UV. Acesta constă dintr-un adeziv adeziv puternic acrilat pe un suport din poliester și hârtie de protecție compactată. Banda adezivă versatilă este potrivită pentru lipirea spumei și etanșărilor.

Avantaj:

  • bandă adezivă cu două fețe, cu grosime de 28 µm, cu suport din poliester și hârtie de protecție compactată.
  • Aderență excelentă la o gamă largă de materiale, cum ar fi suprafețele și metalele cu energie ridicată și scăzută.
  • Temperatură bună și rezistență UV.
  • Rezistență bună la coajă
  • Poate fi utilizat pe o varietate de materiale, cum ar fi suprafețe și metale cu energie ridicată și scăzută
  • Pentru conexiuni în sectorul electronicii și pentru aplicații industriale generale.
  • Lipirea spumei și a garniturilor

Recomandare:

  • Utilizați pentru o aderență ridicată pe o varietate de materiale, cum ar fi HSE, LSE și metale