Bandă de protecție împotriva coroziunii 3M™ Scotchrap™ 51, neagră, 50 mm x 30 m, 0,5 mm

Cod articol: 7000006135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006135
EAN / GTIN 50054007428072
Număr producător 7000006135
L-Număr L01310 80
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de protecție împotriva coroziunii de vinil 3M™ Scotchrap™ 51 asigură o aderență excelentă și o adaptabilitate ridicată cu adezivul din cauciuc sensibil la presiune. Materialul flexibil din PVC asigură o bună rezistență mecanică și o bună izolație electrică. Este foarte rezistent la radiațiile UV, apa sărată corozivă, acizii din sol, alcalii, sărurile, substanțele chimice și condițiile meteorologice schimbătoare. Banda adezivă este potrivită pentru țevi drepte, țevi și îmbinări în țevi cu scală laminată. Imprimat pentru identificare ușoară

Avantaj:

  • Rezistență excelentă la UV
  • Banda din PVC rezistentă este rezistentă la coroziune în toate condițiile meteorologice
  • Potrivit pentru fitinguri și conexiuni pentru toate conductele aeriene și subterane și sistemele de conducte electrice cu scală de rulare
  • Conform RoHS 2011/65/UE
  • OBSERVAȚIE: Grundul pentru tub 3M™ Scotchrap™ trebuie utilizat cu toate benzile anticoroziune
  • Imprimat pentru identificare ușoară
  • Conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Înfășurare de protecție pentru țevi și catarge
  • Protecție ulterioară la coroziune