Conector de branșament 3M™ Scotchlok™ 506B, albastru, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 5000 bucăți / cutie

Cod articol: 7000005896
Setați prețul 5000 buc. (0,10 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000005896
EAN / GTIN 50054007201811
Număr producător 7000005896
L-Număr L01310 1758
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați conectorii 3M™ Scotchlok™ 560B pentru ramificare sau conectare paralelă. Acest conector are un U-contact unic care permite o conexiune electrică rapidă și fiabilă. Acest lucru înseamnă că un conductor cu o secțiune transversală de 0,75 mm² până la 1,5 mm² (sârmă solidă / fire torsionate) este conectat și izolat cu un conductor cu o secțiune transversală de 1,5 mm² (fire torsionate) printr-o conexiune prin cablu. Contactul în U este introdus în conector, creând o conexiune cu arc. Pe măsură ce contactul în U este împins în conector, acesta închide conductorii și îndepărtează izolația. Formează o conexiune rapidă și fiabilă - pur și simplu pliați închiderea fără a despica sau răsuci firul. Cu certificare ul și CSA.

Avantaj:

  • Conexiune fără dezizolarea firelor
  • Conectare ușoară prin presiune ușoară
  • Cu certificare ul și CSA
  • Conectează un conductor cu o secțiune transversală de 0,75 mm² până la 1,5 mm² (sârmă solidă / sârmă torsionată) la un conductor cu o secțiune transversală de 1,5 mm² (sârmă torsionată) prin intermediul unei conexiuni prin și izolează conexiunea
  • UL listat, certificat CSA și conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • Potrivit pentru ramificare sau conexiune paralelă.