Folie de imprimare 3M™ Scotchcal™ 3650-12, neagră, 1220 mm x 45,72 m

Cod articol: 7000005181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 7000005181
EAN / GTIN 00051128515808
Număr producător 7000005181
L-Număr L01130 110920
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Folia de imprimare 3M™ Scotchcal™ seria 3650 vă permite să creați grafică de înaltă calitate pentru vehicule. Pelicula noastră din fontă premium, elastică, cu grosime de 50 µm, are un adeziv permanent, sensibil la presiune. Pelicula a fost concepută pentru a fi deosebit de rezistentă la intemperii, extrem de durabilă și rezistentă și pentru a rezista chiar și la contactul pe termen scurt cu uleiurile minerale și combustibili, dacă este asigurată o protecție adecvată cu lacuri clare sau laminate de protecție adecvate. Este potrivit pentru utilizarea pe cisterne, precum și la benzinării și stații de distribuție. Filmul este conceput pentru utilizare pe suprafețe ușor curbate și plate, cu sau fără nituri. Disponibil în alb cu adeziv gri sau transparent cu adeziv transparent. Culorile spot sunt disponibile, de asemenea, la cerere.

Avantaj:

  • Folie imprimabilă turnată, care poate rezista la condiții solicitante
  • Adeziv acrilic rezistent la combustibil, pe bază de solvenți
  • Ideal pentru cisterne, benzinării și dozatoare
  • Elastic
  • Rezistenţă la diferite condiţii de vreme
  • Disponibil în versiuni albe sau transparente
  • Culori disponibile la cerere
  • Curățare ușoară chiar și cu jeturi de abur cu apă fierbinte
  • Rezistenţă la diferite condiţii de vreme

Recomandare:

  • Creați o grafică de înaltă calitate a vehiculului