3M™ Covoraș pentru deplasare cu fleece de legare industrială, M-G1301, acoperit, 910 mm x 30 m, 1 per pachet

Cod articol: 7000001942
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000001942
EAN / GTIN 00051138290030
Număr producător 7000001942
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Nețesute industriale sunt realizate în principal din fibre inerte de polipropilenă și poliester. Produsul ușor și fără praf are o capacitate ridicată și reduce efortul de eliminare la minimum. Covorașele absorbante și durabile absorb uleiul și grăsimea din încălțăminte, mașini și vehicule și ajută la menținerea podelelor curate și sigure.

Avantaj:

  • Pentru utilizare cu majoritatea fluidelor non-agresive
  • Ușor de utilizat și ușor de îndepărtat
  • Covorașele sunt extrem de durabile și rezistente la rupere
  • Poate fi folosit preventiv
  • Foarte ușor de utilizat
  • Mediu de lucru curat și sigur
  • Rentabilitate