3M™ Pânze nețesute absorbante de ulei HP-156, 430 mm x 480 mm, 100 per pachet

Cod articol: 7000001941
Setați prețul 100 buc. (1,62 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000001941
EAN / GTIN 50051138289916
Număr producător 7000001941
L-Număr L01130 108308
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Lâna de legare a uleiului este fabricată din fibre sintetice inerte, prin care un produs „HP” este alcătuit din polipropilenă și poliester. Produsul ușor și fără praf are o capacitate ridicată și reduce efortul de eliminare la minimum. Produsele antistatice HP au o suprafață disipativă din polipropilenă și sunt ambalate în folie antistatică. Șervețelele sunt un format deosebit de flexibil. Poate fi utilizat pentru contaminarea minoră a uleiului pe apă și pe uscat.

Avantaj:

  • Ideal pentru absorbția uleiului în zonele în care apare apa
  • Fiecare cutie conține 100 lavete (430 mm x 480 mm) și absoarbe un total de 140 litri.
  • Este eficient din punct de vedere al costurilor, deoarece numai uleiul este absorbit, nu apa
  • Foarte ușor de utilizat