3M™ Bumpon™ SJ5306 Bumper elastic, transparent, 9,5 x 3,8 mm, adeziv cauciuc sintetic R-25

Cod articol: 7000001917
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3000 buc.
  • Pași de comandă: 3000 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000001917
EAN / GTIN 50021200675602
Număr producător 7000001917
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tampoanele elastice 3M™ Bumpon™ SJ5306, transparente, 3000 bucăți pe cutie, pot fi utilizate acasă sau la locul de muncă ca picioare de dispozitiv, tampoane de oprire și distanțiere. Aceste tampoane elastice transparente din poliuretan nu conțin plastifianți, autoadezivi și sunt extrem de antiderapante. Ele nu lasă zgârieturi sau pete pe suprafață. Forma unei emisfere de 9,5 mm lățime și 3,8 mm înălțime asigură o absorbție excelentă a zgomotului și a energiei. Acestea sunt ușor de aplicat datorită adezivului 3M sensibil la presiune, rămân moi și flexibile. Acestea atenuează vibrațiile și zgomotul de la aparatele de uz casnic mici, articolele și dispozitivele electronice. Poate fi utilizat ca standoff pentru alinierea ramelor de imagine sau în timpul transportului pentru a evita contactul direct între produse. Poate fi utilizat ca tampon de oprire pentru ușile dulapului, uși, uși etc. Pentru a vă proteja produsul de lovituri, uzură și deteriorare și pentru a atenua vibrațiile și zgomotul. Pentru a atașa picioarele dispozitivului antialunecare pe partea inferioară a dispozitivelor mici. Pentru a proteja suprafețele de zgârieturi, deteriorări și lovituri. Ideal pentru dispozitive electronice, cum ar fi telefoane mobile și fixe, dulapuri electronice, tastaturi, pedale de picior, cântare, ceasuri, boxe, sisteme stereo, DVD playere și computere.

Avantaj:

  • Fabricat din poliuretan, fără plastifianți
  • Ușor de aplicat datorită adezivului 3M™
  • Rezistență ridicată la alunecare
  • Nu lăsați zgârieturi sau pete pe suprafață
  • Atenuați vibrațiile și zgomotul
  • Rămâneți moale și flexibil

Recomandare:

  • Poate fi utilizat aproape oriunde produsul sau suprafețele dvs. Trebuie protejate împotriva zgârieturilor, uzurii sau altor deteriorări și amortizează vibrațiile și zgomotul.
  • Ca dispozitiv picioare pe partea inferioară a dispozitivelor electronice mici, cum ar fi telefoane mobile și fixe, dulapuri electronice, tastaturi, pedale de picior, cântare, ceasuri, boxe, sisteme stereo, DVD playere și calculatoare.
  • Tampoane opritoare pentru uși de dulap, sertare și clapete.
  • Distanțiere pentru alinierea ramelor de imagine, pentru aplicații în electronică și inginerie auto și ca ajutor în fabricile de producție.
  • Tampoane elastice pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului, folosindu-le ca distanțiere pentru a preveni contactul direct între piese.