Film de șlefuire 3M™ 263X, disc de 0,05 microni, 5 in x NH, 50 per interior 500 per cutie

Cod articol: 7000000559
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 500 buc.
  • Pași de comandă: 500 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7000000559
EAN / GTIN 00051144863457
Număr producător 7000000559
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul de acoperire 3M™ 263X pe un suport de film de 3 mil cu granule de oxid de aluminiu este disponibil în granule de 0,05 până la 60 microni în 7 etape. Este un film de tip P 3M Lapping cu un sistem de legare mai dur pentru materiale dure.

Avantaj:

  • Codificarea culorilor
  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie
  • Granulație de microni și legătură de rășină sintetică
  • Rezistent la apă și ulei
  • Sistem de rășină sintetică mai dur decât 261X.
  • Manevrare ușor de utilizat
  • Durabilitate îndelungată
  • Calități precise și determinabile ale suprafeței și productivitate ridicată
  • Calitatea reproductibilă a suprafeței
  • Toleranțe strânse în dimensiunile cerealelor și aderență foarte bună a cerealelor
  • Mai mult finisaj
  • Ștergere atribuire
  • Disponibil sub formă de discuri, role și foi

Recomandare:

  • Toate filmele de lapping ar trebui să fie utilizate ″umed″
  • Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pentru piesele din metal și plastic