E12Q SWLNL-04 Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 6989904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 6989904
EAN / GTIN 7291075348989
Număr producător 6989904
L-Număr L23990 259

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru plăcuțe WNGP 0403 -Trigon cu două fețe pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 040302R-F2M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 27 mm
  • Înălțimea cozii (H): 11 mm

Produse potrivite