uvex 2 Trend Half pantofi S3 albastru / negru lățime 12 dimensiune 44

Cod articol: 6934344
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea negru / albastru
Închidere Șireturi
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6934344
EAN / GTIN 4031101775807
Număr producător 6934344
L-Număr L01670 580
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Indiferent dacă este vorba de asamblare sau producție, interior sau exterior: Tendința uvex 2 încorporează multe tehnologii dovedite într-o linie modernă de produse entry-level pentru aplicații medii (S1 - S3). vârful uvex anti-twist pentru mai multă protecție împotriva răsucirii și materialele de înaltă calitate ale tălpii exterioare, împreună cu un aspect sportiv și culori proaspete, asigură că este o plăcere să purtați. Rezultatul: Confort maxim și siguranță pentru munca de zi cu zi.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 trend
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): albastru/negru
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 44
  • Element de închidere: Şireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: Capac de oțel
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 2 trend climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Piele
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 trend
  • Lăţime: 12

Descărcări și documente

Produse potrivite