Geantă de scule „BIG Basic Move”, Tip: 1

Cod articol: 692613 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: ABS
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BIG Basic Move
Material ABS
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 20 kg
Dimensiune interioară L 480 mm
Dimensiune interioară l 350 mm
Dimensiune interioară H 200 mm
Greutate 6,8 kg
mobil da
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Număr producător 00 21 06 LE
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model rezistent din material ABS, în negru, cu cadru din aluminiu de jur-împrejur şi cu balamale metalice. Geanta este prevăzută cu un mâner stabil şi ergonomic pentru purtare. Pentru etichetare individuală, sunt livrate şi 2 autocolante destinate câmpului de inscripţionare. Panourile pentru scule constau din plăci celulare de PP refractare la murdărie.
Cu 2 încuietori basculante metalice integrate şi 1 cifrată, cu trei cifre.
Cu un mâner de purtare retractil în podea precum şi cu două role de patine plasate extern şi cu rulare uşoară, care asigură un transport confortabil.
Echipare interioară:
În total, 54 de posibilităţi de fixare:
1 perete inferior (se poate fixa prin apăsare pe buton) cu 4 divizoare longitudinale (2× scurt şi 2× lung).
1 panou pentru scule cu 13 compartimente-buzunar şi 1 raft plat, ca acoperire a peretelui inferior.
1 panou pentru scule cu un total de 21 de compartimente-buzunar în partea din faţă şi în cea din spate.
1 panou pentru scule cu 10 compartimente-buzunar şi 1 bridă elastică în partea din faţă şi 1 compartiment cu clemă cu 7 bride elastice în partea din spate.