Geantă din material textil pentru electrician, Tip: 1

Cod articol: 692260 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
383 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 230 mm
Dimensiune exterioară l 110 mm
Dimensiune exterioară H 320 mm
Greutate 0,7 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Număr producător 692260 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Cu 2 panouri de scule rezistente la rupere şi detaşabile, cu 12 compartimente-buzunar şi 2 buzunare exterioare. În plus, 1 cutie pentru piese mici. Cureaua de umăr reglabilă, cu proprietăţi antialunecare, cu pernuţă, oferă confort la purtare. Cu închidere cu scai şi cu picioare.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.