Geantă de scule ABS cu 4 panouri de scule, Tip: 1

Cod articol.: 692101 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: X-ABS
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material X-ABS
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 20 kg
Dimensiune interioară L 460 mm
Dimensiune interioară l 310 mm
Dimensiune interioară H 170 mm
Greutate 3,8 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Număr producător 530001171
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Încuietori integrate în cadru, balamale metalice şi ştifturi de fund. Admis în avion ca bagaj de mână.
Echipare interioară:
1 panou de scule cu 26 compartimente-buzunar (Cod 692711),
1 panou de scule cu 16 compartimente-buzunar (Cod 692712),
1 panou de scule cu 10 compartimente-buzunar (Cod 692714),
1 panou de scule cu cleme şi bandă de cauciuc (Cod 692715).

Descărcări și documente

Produse potrivite