Treaptă de ieșire potrivită pentru ușa de siguranță cu șină de protecție din oțel inoxidabil dimensiune decalaj 100mm

Cod articol: 68971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Platformă în trepte

Identificare și clasificare

Cod articol 68971
EAN / GTIN 4031405689718
Număr producător 068971
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni aprox. 620 x 100–300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 100 mm