Disc de rectificat cilindric exterior STARTEC-XP-P 125x6x20 mm Forma 1A1 D54-3-MXPP

Cod articol.: 679945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Identificare și clasificare

Cod articol 679945
EAN / GTIN 9003176799458
Număr producător 679945
L-Număr L50140 1190
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de dimensiuni ale granulelor diamantate D64 - D46. Important: Acesta trebuie utilizat numai pentru rectificare profundă. Un echilibru perfect între dimensiunea, concentrația și aderența granulelor asigură o durată de viață extrem de lungă a sculei și o precizie a profilului.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Granulația: 54
  • Specificaţie : 6 - 6
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 6 x 20 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a tăișului
  • Durată de viață foarte lungă a sculei
  • Reținere ridicată a marginii

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru rectificarea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalelor, precum și a diferitelor lame de forfecare