Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3, Tip: 1/4

Cod articol: 676690 1/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Suport pentru biţi: F 6,3; D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Suport pentru biţi F 6,3; D 6,3
Lungime 100 mm
Lăţime 18 mm
Înălţime 12 mm
Număr de dinţi 60
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Număr producător 676690 1/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reversibilă cu rotire spre stânga / dreapta cu maneta de comandă.
Prinderea bitului D 6,3 / F 6,3.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi coadă E 6,3.