Mâner şurubelniţă Kraftform pentru biţi 1/4 inch cu clichet integrat şi mandrină cu schimbare rapidă, Adaptor hexagonal: 6,3mm

Cod articol: 676657 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaptor hexagonal (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 416 RA
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală 100 mm
Magazie biţi integrată nu
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676657 6,3
EAN / GTIN 4013288222824
Număr producător 05023461001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Mit Mandrină Rapidator cu schimbare rapidă.
Pentru funcţionare pe stânga şi pe dreapta (cu manetă de comutare). Clichetul integrat cu dantură fină (80 de dinţi/unghi de revenire de 4,5°) simplifică şi accelerează înşurubarea, fără o reaşezare laborioasă.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi coadă E 6,3.