{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ exterior | 6,3 mm | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Denumirea producătorului | 846 HSS | |
| Lungimea totală | 31 mm | |
| Lungimea cozii | 20 mm | |
| Pentru o gaură peste | 1,5 mm | |
| Pentru şurub cu cap înecat | M3 | |
| Coadă hexagonală pentru biţi | C 6,3 | |
| Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
| Cod articol | 676310 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288118905 | |
| Număr producător | 05104630001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |