Bit pentru tarod HSS, Pentru filet: M3

Cod articol: 676307 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Utilizare la tipul de găurire: Până la 1×D la gaură străpunsă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M3
Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă
Lungimea totală 33 mm
Lungimea cozii 14 mm
Pasul filetului 0,5 mm
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Bit de tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 676307 M3
EAN / GTIN 4013288119070
Număr producător 05104666001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.