Bit pentru tarodul combi HSS, Pentru filet: M3

Cod articol: 676306 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghiul la vârf: 60
  • Clasa de toleranţă: ISO 2 6H
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru filet M3
Tip de filet M
Materialul sculei HSS
Unghiul la vârf 60 grad
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Unghi al flancurilor 60 grad
Utilizare la tipul de găurire Până la 1×D la gaură străpunsă
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Denumirea producătorului 847 HSS
Lungimea totală 36 mm
Lungimea cozii 12 mm
Lungimea burghiului „a” 5 mm
⌀ Burghiu elicoidal 2,5 mm
Pasul filetului 0,5 mm
Tip produs Bit de tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 676306 M3
EAN / GTIN 4013288119032
Număr producător 05104640001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
1 sculă pentru 3 operaţii de lucru: execuţia găurii − tăierea filetului − debavurare / adâncire. Utilizare cu maşina de găurit cu rotaţie la dreapta şi la stânga.