Set de biţi 71 buc., Număr de piese: 71

Cod articol: 675597 71
Preț per 1 buc. (0,72 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.911 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă hexagonală cu gaură; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă Tri-Wing; Set de şurubelniţe Torq
Număr de piese 71
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Coduri de culoare nu
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Număr producător 675597 71
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. ref. 1; 4; buc. ref. 2; 2 buc. ref. 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 4 buc. Ref. 2; 2 buc. Ref. 3
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. ref. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. ref. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Câte 2 buc. Ref. TX20; TX25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 4; 4,5; 5,5; 6,5 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 2; 4; 5
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORQ-SET®: Câte 1 buc. Ref. 6; 8; 10
Adaptor: 1 buc. coadă bit E 6,3 – pătrat 1/4 inch
Biţi, lungime 75 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Biţi, lungime 75 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Ref. 1; 2
Biţi, lungime 75 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Ref. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Coadă cu magnet: 1 buc.
Coadă cu cuplaj rapid: 1 buc.