Bit IMPAKTOR, hexagonal 1/4 inch C 6,3, Pentru şuruburi: M4

Cod articol: 675565 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 860/1 XZN
Pentru şuruburi M4
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă cu profil XZN
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675565 M4
EAN / GTIN 4013288034953
Număr producător 05066150001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi XZN.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.