Bit pentru Pozidriv, 1/4 inch, cu zonă de torsiune dur, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

Cod articol: 675380 1/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 855/1 TH PZ
Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 1
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675380 1/25
EAN / GTIN 4013288191687
Număr producător 05056910001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, călit. Ideal pentru înşurubări moi (de ex. înşurubare în lemn, plastic etc.).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.