Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 2/25mm

Cod articol: 675320 2/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 855/1 Z PZ
Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 2
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă Pozidriv
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675320 2/25
EAN / GTIN 4013288014665
Număr producător 05072082001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.