PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 0/25mm

Cod articol: 675281 0/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PrecisionBits
Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 0
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Număr producător C6.190/0

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Elasticitate şi tenacitate deosebite la o duritate înaltă pentru durabilitate îndelungată. Vârfuri de antrenare de înaltă precizie pentru o poziţie perfectă în şurub şi „Anti-Cam-Out”. Stratul de acoperire cu grosime nanometrică reprezintă totodată un cod de culoare şi o protecţie atractivă împotriva ruginii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.