Clește pentru inele de siguranță 250 mm, izolat prin imersie

Cod articol: 6752100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 6752100
EAN / GTIN 4010886675212
Număr producător 6752100
L-Număr L60160 1655
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN ISO 9242 Forma A
Cleste pentru împletituri sau împletituri pentru cele mai dificile aplicații
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 61 - 63 HRC
Pentru sârmă de duritate medie de 1,6 mm
Capace rotunjite, gri oțel, cu mânere antiderapante imersate în albastru (TL)
Acces ușor datorită optimizării geometrice a zonei capului și a piciorului
Fabricat din oțel de calitate pentru unelte

Caracteristică:

  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 16 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 48 mm
  • Înălțime totală [mm]: 25 mm
  • Lungime totală [mm]: 255 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 25,0 mm
  • Material: Oțel de calitate pentru scule
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • Lungimea lamei: 25
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,6
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu