Bit pentru Phillips, 1/4″ cu zonă de torsiune, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

Cod articol: 675105 1/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.452 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN ISO 1173
Mărimea fantei în cruce 1
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Coduri de culoare da
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675105 1/25
EAN / GTIN 4062406118075
Număr producător 675105 1/25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.