Bit pentru fantă, 1/4 țoli E 6,3, Lăţimea tijei / lungimea totală: 3mm

Cod articol: 674260 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,25 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    2,71 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 800/4 Z
Lăţimea lamei 3 mm
Grosimea tăişului 0,5 mm
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Număr producător 05059305001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.