Bit de precizie pentru fantă 1/4 țoli E 6,3, Lăţimea tijei / lungimea totală: 3/75mm

Cod articol: 674257 3/75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PrecisionBits
Lăţimea lamei 3 mm
Grosimea tăişului 0,6 mm
Lungimea totală 75 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674257 3/75
EAN / GTIN 7610733221455
Număr producător E6.106/1

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.