• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bit „de înaltă frecvență“ pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 cu funcţie de reţinere, Profil Torx®: TX30

Cod articol: 674255 TX30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/4 TORX® HF
Profil Torx® TX30/89
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674255 TX30
EAN / GTIN 4013288106940
Număr producător 05060086001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.
Profilul conic Torx® „HF” fixează strâns şi sigur toate şuruburile Torx®. Cu marcaj color prin stratul de acoperire auriu al suprafeţei. Ref. TX40 cu tijă hexagonală continuă.

Aplicaţie:

Funcţie de reţinere pentru fixare optimă şi acţionarea a şuruburilor Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.