Pârghie de eliberare

Cod articol: 671.10 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Levier

Identificare și clasificare

Cod articol 671.10 120
EAN / GTIN 7610733041343
Număr producător PB 671.10-120
L-Număr L60060 1413

Descriere

Descriere:

  • Maneta de eliberare, mâner clasic
  • îndepărtează cu ușurință clipsurile de pe ornamentele interioare și de la uși și de pe muluri decorative
  • pentru industria auto, pentru profesioniști și pentru bricolaj
  • Punctul rotunjit în formă de U, eliberare rapidă și delicată a pieselor din plastic
  • Mâner subțire, economie de spațiu și cu aplicabilitate universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la impact, rezistentă la ulei și petrol
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 7 mm
  • Lungime totală: 230 mm
  • Lungimea lamei: 120 mm