Cheie cu două articulații cu 12 fețe 10x11 mm

Cod articol: 66A.10X11
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 66A.10X11
EAN / GTIN 3148516478672
Număr producător 66A.10X11
L-Număr L60130 4889
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie rotativă la 180° pentru accesibilitate maximă
  • Poziția cheii este menținută de un arc de reținere.
  • Cap cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 16,5
  • C x C1 [mm]: 18 x 18
  • C1 [mm]: 18
  • H x H1 [mm]: 26.0 x 26.0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 194.5
  • L1 [mm]: 156
  • [g]: 105

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă