{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 867/9 C TORX® | |
| Profil Torx® | TX1 | |
| ⌀ lamei | 1,5 mm | |
| Lungimea lamei | 20 mm | |
| Lungimea totală | 44 mm | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
| Profil de antrenare | Halfmoon | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă |
| Cod articol | 669935 TX1 | |
| EAN / GTIN | 4013288112637 | |
| Număr producător | 05135220001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |