Şurubelniţă unghiulară pentru Phillips, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 669400 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 1
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 mm - 3 mm
Lungimea totală 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Număr producător PB 605.1

Descriere

Execuţie:

Două vârfuri îndoite la 90°. Aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre. Coadă randalinată care asigură o prindere sigură în medii umede sau uleioase. Vârfuri decalate la 45° unul faţă de celălalt. Pentru şuruburi Phillips cu cap cu fantă în cruce.