Şurubelniţă pentru Phillips, Classic, pentru electricieni Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668370 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Mărimea fantei în cruce 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 175 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668370 1
EAN / GTIN 7610733064410
Număr producător 5190.1-80

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.