• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă pentru Phillips, scurtă, cu mâner Haptoprene® din 2 componente, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 667720 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 0
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 75 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667720 0
EAN / GTIN 4045197923639
Număr producător 667720 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene dermofilă, aderentă.