Cheie cu gheară 21 mm

Cod articol: 6677140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6677140
EAN / GTIN 4010886667712
Număr producător 6677140
L-Număr L60160 1545
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cheie înclinată pentru lucrul în locuri greu accesibile
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Nr. 3114 = Se livrează fără știft
Nr. DS 3114 = Se livrează cu știft 26 D

Caracteristică:

  • 26 D: 12
  • Ø alezaj [mm]: 12,5 mm
  • Canelură Ø 1: 12,00 mm
  • diametrul 1 [mm]: 12,5
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 42,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Shank-Ø: 19,6 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 21
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite