• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de şurubelniţe Kraftform Kompakt VDE, Număr de piese: 18

Cod articol: 667260 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KK VDE 18 Universal 1
Număr de piese 18
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă cu profil combinat Phillips / lată; Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Cheie tubulară pătrată; Cheie tubulară triunghiulară; Cheie cu două aripi
Capac pivotant nu
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Număr producător 05003471001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftformcu lame interschimbabile cu o lungime de 154 mm (inclusiv chei pentru dulap de comandă) izolat complet până la 1000 V conform DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 şi un dispozitiv de verificare a tensiunii (până la 250 V conform VDE 0680/6) în trusă din material textil cu prindere cu scai şi inel de curea.

Conţinut:

Tijă pentru şurubelniţă lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Tije pentru Phillips: PH1 şi PH2
Tije pentru şurubelniţă Pozidriv: PZ1 şi PZ2
Phillips lată (profil combinat): PH/S1 şi PH/S2 (profil combinat)
Pozidriv lată (profil combinat): PZ/S1 şi PZ/S2 (profil combinat)
Pătrat: 8 mm şi 1/4 inch (lungime 89 mm)
Triunghi: 9 mm (lungime 89 mm)
Bit cu două aripi: (lungime 89 mm)
Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665030: Ref. 3
Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Ref. 1