Şurubelniţă pentru şurub. cu cap cu sloturi, ⌀ lamei: 2,5mm

Cod articol: 666600 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
⌀ lamei 2,5 mm
Pentru piuliţe M1
Lungimea lamei 50 mm
Lungimea totală 125 mm
⌀ găurii 1,2 mm
Grosime cep a 0,3 mm
Profil de antrenare Piuliţă
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 666600 2,5
EAN / GTIN 7610733086337
Număr producător 196.1-50

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă tubulară cu capăt de antrenare foarte adânc, pentru bolţuri proeminente.

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 546.

Material:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools, suprafaţă nichelată şi cromată.