Pinciers L.180mm cap lustruit

Cod articol.: 66611180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cleşte de tăiat sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 66611180
EAN / GTIN 4018754039470
Număr producător 66611180
L-Număr L60010 2837
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Margine de tăiere călite prin inducție
  • forjate în picătură, călite în ulei
  • Oțel special rezistent la uzură
  • DIN ISO 9243

Caracteristică:

  • Cap: lustruit
  • Mânere: Lăcuit negru
  • Lungime mm (L): 180 mm
  • Greutate: 322g
  • Lățime mm (b): 50 mm