Vârf de șurubelniță cu soclu de 1/2″ cu locaș transversal PH 4

Cod articol: 6656810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6656810
EAN / GTIN 4010886665688
Număr producător 6656810
L-Număr L60160 3667
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor transversal antiderapant
Cromat
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, lustruit
Ceasul conform DIN ISO 8764-1 PH

Caracteristică:

  • Mărimea de ieșire Încastrare transversală (PH): 4
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 60,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 60 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 22,0 mm
  • Călirea vârfului de ieșire: lustruită
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu