Tester de tensiune unipolar, Lăţimea lamei: 3mm

Cod articol: 665050 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.368 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 3 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 145 mm
Zonă de încercare 120 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Agăţătoare de buzunar da
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Identificare și clasificare

Cod articol 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Producător/responsabil H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Execuţie simplă, Ref. 3,5 fără agăţătoare. Intervalul de utilizare 120 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.