Tester de tensiune LED de calitate specială, Lăţimea lamei: 2,5mm

Cod articol: 665021 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 2,5 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 135 mm
Zonă de încercare 110 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Agăţătoare de buzunar da
Tip produs Tester de tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 665021 2,5
EAN / GTIN 7610733298891
Număr producător PB 175.0-60 LED

Descriere

Execuţie:

Mâner din plastic cu tijă pentru şurubelniţă izolată de înaltă calitate. Interval de testare 110 − 250 V. LED pentru luminozitate ridicată.
cu clip.