Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform-Micro, Lăţimea tijei b: 1,2mm

Cod articol: 664600 1,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2035 Micro
Lăţimea tijei b 1,2 mm
Grosime vârf a 0,25 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Număr producător 05118000001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.