Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă ESD, Lăţimea tijei b: 1,2mm

Cod articol: 664415 1,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 1,2 mm
caracteristică electrostatică ESD
Grosime vârf a 0,2 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 133 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Număr producător 8128.1,2-40 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Precizie dimensională maximă a vârfurilor. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.