Șurubelniță pentru fantă, cu mâner 3K-SwissGrip Evo, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 660042 3,5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
522 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul vârfului 1
Grosime vârf a 0,5 mm
Lungimea lamei 90 mm
Lungimea totală 180 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Șurubelniţă lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Material mâner Elastomer
Suprafaţă nichelat şi cromat
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 660042 3,5
EAN / GTIN 7610733296736
Număr producător 38100.1-90 GR

Descriere

Execuţie:

Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu o duritate foarte ridicată şi o rezilienţă deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru. Margine de tăiere plan-paralelă cu contact de suprafață în loc de contact de linie pentru o transmisie mai mare a cuplului.
Mânerul SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică. Mânere cu cod de culoare „Rainbow″ pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă, dermofilă garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie mari.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.