Pantofi sport uvex 1 S1 lățime neagră 11 dimensiune 45

Cod articol.: 6598845
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 45
Culoarea negru
Material talpă uvex 1
Închidere Șireturi
Calităţi antiderapante da
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6598845
EAN / GTIN 4031101679662
Număr producător 6598845
L-Număr L01670 2064
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Designul sportiv întâlnește funcționalitatea sofisticată: Uvex 1 sport impresionează prin aspectul său tânăr și la modă, precum și prin confortul de primă clasă la purtare. Acest lucru este asigurat de greutatea sa redusă, de materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și de talpa ergonomică. uvex 1 sport - partenerul ideal pentru munca de zi cu zi și nu numai.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 sport
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasa de protecţie: S1
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 45
  • Element de închidere: Şireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: Talpă de confort climatic
  • Materialul din partea superioară: Textil
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 sport
  • Lăţime: 11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături