Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 659880 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Lungimea totală 140 mm
Lungime utilă 124 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
⌀ lamei 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 659880 10
EAN / GTIN 7610733220649
Număr producător 225.F 10

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţe dinamometrice cod 659906 / 659908 / 659911 ref. 1600 (până cat. 48) precum 659912 / 659957 și 659958 ref. 1600 (până cat. 55) și sortimente de chei tubulare hexagonale, cu mâner rabatabil cod 667625 (până cat. 50) / 667645 (până cat. 55).

Notă:

Mai multe tije interschimbabile la codurile 659870659884.

Descărcări și documente

Produse potrivite